TEGUI - Alimentador E-35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Vídeo
Tensión de entrada - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CA
Tensión de salida - 23.5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375005
Ref.Sonepar
98053
EAN
3245063750050
Aplicación:
Vídeo
Tensión de entrada:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CA
Tensión de salida:
23.5 V
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
89 mm
Anchura:
175 mm
Profundidad:
60 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Circuito apertura de puerta integrado:
no
Función de control:
no
Función de evaluación:
no
Número de participantes conectables:
7
Indicación de servicio:
no
Método de montaje:
Otros
Bloqueo de programación:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


