TEGUI - ALIMENTADOR E-40 - 375009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Vídeo
Tensión de entrada - 230 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de corriente - CA
Tensión de salida - 18 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375009
Ref.Sonepar
126780
EAN
8424748750096
Aplicación:
Vídeo
Tensión de entrada:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de corriente:
CA
Tensión de salida:
18 V
Intensidad máx. de salida:
1500 mA
Prueba de cortocircuito:
sí
Anchura en módulos:
10
Altura:
175 mm
Anchura:
90 mm
Profundidad:
62 mm
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Circuito apertura de puerta integrado:
no
Función de control:
no
Número de participantes conectables:
2
Indicación de servicio:
no
Método de montaje:
Carril DIN
Bloqueo de programación:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


