TEGUI - Altavoz 2 pulgadas 8 OH cerámico - 001000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de instalación - Sistema independiente
Método de montaje - Instalación
Modo de funcionamiento - Otros
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
96 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001000
Ref.Sonepar
343939
EAN
8424748510003
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de instalación:
Sistema independiente
Método de montaje:
Instalación
Modo de funcionamiento:
Otros
Con cubierta / tapa:
no
Con código puerta digital:
no
Con difusor de audio por inducción:
no
Protección contra vandalismo:
no
Con cámara:
no
Amara de ajuste manual:
no
Altura de placa frontal:
50 mm
Anchura de placa frontal:
50 mm
Color:
Otros
Profundidad:
20 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


