TEGUI - Base mural B-71 SERIE 7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Controlar/regular
Sistema de instalación - Sistema multicable
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 160 mm
Altura - 185 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374440
Ref.Sonepar
26011
EAN
8424748710311
Función:
Controlar/regular
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
160 mm
Altura:
185 mm
Profundidad:
5 mm
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


