TEGUI - Base sobremesa B-71-S convencional SERIE 7 - 374441
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Controlar/regular
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 160 mm
Altura - 185 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374441
Ref.Sonepar
507482
EAN
8424748710328
Función:
Controlar/regular
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
160 mm
Altura:
185 mm
Base de sobremesa B-71-S convencional serie 7. Incluye resistencia de cierre en la base mural, tanto para coaxial como para par trenzado. En instalaciones en cascada deberá cortar todas las resistencias excepto la última.
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


