TEGUI - Caja empotrar 3 módulos SERIE 7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 372 mm
Anchura - 124 mm
Profundidad - 62 mm
Material - Plástico
Método de montaje - Vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375603
Ref.Sonepar
93262
EAN
8424748214031
Altura:
372 mm
Anchura:
124 mm
Profundidad:
62 mm
Material:
Plástico
Método de montaje:
Vertical
Puede acoplarse:
sí
Caja de empotrar de 3 módulos, de la SERIE 7, 125x320x57,5mm para instalación de videoporteros.
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


