TEGUI - Caja superficie 1 columna - 3 módulos SERIE 7 - 375273
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de módulos (sistema modular) - 3
Número de unidades - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
375273
Ref.Sonepar
177631
EAN
8424743752736
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de módulos (sistema modular):
3
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Vertical
Forma:
Rectangular
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Anchura:
133 mm
Altura:
331 mm
Profundidad:
52 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
133 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
331 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
52 mm
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


