TEGUI - Cámara B/N y grupo fónico convencional edificio SERIE 7 - 375096
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo vídeo
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375096
Ref.Sonepar
156853
EAN
8424748750966
Modelo:
Módulo vídeo
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
no
Con receptáculo:
sí
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
110 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
45 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Contiene campo clave:
no
Con función día/noche:
no
Angulo de apertura cámara:
85 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Amara de ajuste manual:
sí
Sistema de imágenes:
PAL
Sistema de imagen de propiedad:
Blanco/negro
Color:
Otros
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


