TEGUI - Casette 1 pulsadores 1 columna SERIE EUROPA - 006103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Botón pulsador
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
006103
Ref.Sonepar
108442
EAN
8424748561036
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Botón pulsador
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
no
Con receptáculo:
sí
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
47 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
21 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Material de la carcasa:
Acero inox
Número de botones de timbre:
1
Contiene campo clave:
no
Con función día/noche:
no
Color:
Acero inox
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


