TEGUI - Conjunto portalámparas casette pulsadores - 006120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Iluminación
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
006120
Ref.Sonepar
343940
EAN
8424748561203
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Iluminación
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
no
Con receptáculo:
no
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
63 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
15 mm
Tensión de funcionamiento (intervalo):
24...24 V
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Material de la carcasa:
Acero inox
Contiene campo clave:
no
Con función día/noche:
no
Color:
Acero inox
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


