TEGUI - Electrónica módulos pulsadores 2 hilos SERIE 7 - 376007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Botón pulsador
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
376007
Ref.Sonepar
93263
EAN
8424743760076
Modelo:
Botón pulsador
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
2 cables
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
no
Con receptáculo:
sí
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
110 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
45 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
27...27 V
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Contiene campo clave:
sí
Con función día/noche:
no
Color:
Otros
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


