TEGUI - Frontal módulo cámara SERIE 7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375170
Ref.Sonepar
94867
EAN
8424748751703
Modelo:
Otros
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Otros
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
sí
Con receptáculo:
sí
Anchura:
104 mm
Altura:
90 mm
Material de la carcasa:
Aluminio/plástico
Número de botones de timbre:
0
Contiene campo clave:
no
Número de usuarios:
0
Con función día/noche:
no
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Amara de ajuste manual:
no
Color:
Blanco
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


