TEGUI - Kit audio 2 viviendas 2 hilos, placa SFERA NEW y dos teléfonos SERIE 8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - no
Número de teléfonos domésticos - 2
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 2
Sistema de instalación - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
378152
Ref.Sonepar
817259
EAN
8424744000294
Con vídeo:
no
Número de teléfonos domésticos:
2
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
2
Sistema de instalación:
2 cables
Método de montaje estación en interior:
Montado superficial (escayola)
Teléfono doméstico, color:
Blanco
Método de montaje estación en exterior:
Montado superficial (escayola)
Material estación de exterior:
Aluminio
Estación de puerta, color:
Gris
Protección contra sobrecalentamiento:
sí
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Manos libres:
no
Con función de memoria:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


