TEGUI - Kit audio A1 (1 vivienda) 2 hilos, placa SFERA NEW y teléfono SERIE 7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - no
Número de teléfonos domésticos - 2
Número de altavoces de puerta - 1
Sistema de instalación - Sistema multicable
Método de montaje estación en interior - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
376111
Ref.Sonepar
111178
EAN
8424743761110
Con vídeo:
no
Número de teléfonos domésticos:
2
Número de altavoces de puerta:
1
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Método de montaje estación en interior:
Otros
Teléfono doméstico, color:
Blanco
Método de montaje estación en exterior:
Otros
Material estación de exterior:
Otros
Estación de puerta, color:
Gris
Extensible a máximo número de estaciones interiores:
0
Extensible a máximo número de estaciones exteriores:
0
Sistema de imágenes:
PAL
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Comunicación interna:
sí
Manos libres:
sí
Con función día/noche:
no
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Con función de memoria:
no
Amara de ajuste manual:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Compatible con audífonos:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


