TEGUI - Kit audio A10 (10 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7 - 375019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - no
Número de teléfonos domésticos - 10
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 10
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375019
Ref.Sonepar
123166
EAN
8424748750195
Con vídeo:
no
Número de teléfonos domésticos:
10
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
10
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Método de montaje estación en interior:
Montado superficial (escayola)
Teléfono doméstico, color:
Blanco
Método de montaje estación en exterior:
Montado empotrado (escayola)
Material estación de exterior:
Aluminio
Estación de puerta, color:
Aluminio
Extensible a máximo número de estaciones exteriores:
3
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Comunicación interna:
no
Manos libres:
no
Con función día/noche:
no
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Con función de memoria:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Compatible con audífonos:
no
Adecuado para personas con discapacidad:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


