TEGUI - Kit audio A2 (2 viviendas) placa de superficie y teléfonos SERIE 7

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
TEGUI - Kit audio A2 (2 viviendas) placa de superficie y teléfonos SERIE 7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - no

  • Número de teléfonos domésticos - 2

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

  • Método de montaje estación en interior - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

375720

Ref.Sonepar

124717

EAN

3245063757202

Con vídeo:

no

Número de teléfonos domésticos:

2

Número de altavoces de puerta:

1

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Método de montaje estación en interior:

Otros

Teléfono doméstico, color:

Otros

Método de montaje estación en exterior:

Otros

Material estación de exterior:

Otros

Estación de puerta, color:

Gris

Extensible a máximo número de estaciones interiores:

0

Extensible a máximo número de estaciones exteriores:

0

Sistema de imágenes:

PAL

Puede ser conectado a un smartphone:

no

Comunicación interna:

sí

Manos libres:

sí

Con función día/noche:

no

Con función zoom, arrastre/inclinación:

no

Con función de memoria:

no

Amara de ajuste manual:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

sí

Compatible con audífonos:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 2 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa de superficie SERIE 7 en acabado aluminio metalizado. Incluyen central audio con alimentador ref. 375000.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI