TEGUI - Kit audio A6 (6 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
TEGUI - Kit audio A6 (6 viviendas) placa y teléfonos SERIE 7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - no

  • Número de teléfonos domésticos - 6

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 6

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

375016

Ref.Sonepar

127322

EAN

8424748750164

Con vídeo:

no

Número de teléfonos domésticos:

6

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

6

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Método de montaje estación en interior:

Montado superficial (escayola)

Teléfono doméstico, color:

Blanco

Método de montaje estación en exterior:

Montado empotrado (escayola)

Material estación de exterior:

Aluminio

Estación de puerta, color:

Aluminio

Extensible a máximo número de estaciones exteriores:

3

Puede ser conectado a un smartphone:

no

Comunicación interna:

no

Manos libres:

no

Con función día/noche:

no

Con función zoom, arrastre/inclinación:

no

Con función de memoria:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

sí

Compatible con audífonos:

no

Adecuado para personas con discapacidad:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Kit audio del Sistema Convencional compuestos por 6 teléfonos SERIE 7 ref. 374200 y placa SERIE 7 en acabado aluminio anodizado. Instalación empotrada de la placa de calle.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI