Fin de vida

TEGUI - Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos placa LINEA 2000 y monitor manos libres CLASSE 100 básico - 376211

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - sí

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

  • Teléfono doméstico, color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376211

Ref.Sonepar

507496

EAN

8424743762117

Con vídeo:

sí

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Teléfono doméstico, color:

Plata

Estación de puerta, color:

Gris

Espacio para etiqueta/superficie de información:

sí

Kit vídeo 2 hilos compuesto por 1 monitor CLASSE 100V12B manos libres en color y placa de calle L�?NEA 2000 en acabado aluminio. Instalación de la placa de calle en superficie. Ampliables hasta 5 puestos internos audio o vídeo sin intercomunicación. 1 vivienda.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI