Fin de vida

TEGUI - Kit vídeo 1 vivienda 2 hilos, placa SFERA NEW y monitor manos libres CLASSE 100 básico - 376141

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - sí

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

  • Teléfono doméstico, color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376141

Ref.Sonepar

111176

EAN

8424743761417

Con vídeo:

sí

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Teléfono doméstico, color:

Plata

Estación de puerta, color:

Gris

Espacio para etiqueta/superficie de información:

sí

Kit de Video Color 2 Hilos Clase 100 SFERA NEW Unifamiliar. Kit de videoportero a color con placa de calle SFERA NEW de empotrar. La instalación únicamente se realiza con dos hilos, válido para 1 vivienda. Este kit se compone de una placa de calle con un pulsador de llamada y tarjetero iluminable para su visión por la noche y cámara de color con infrarrojos de visión nocturna, se suministra con caja de empotrar, un alimentador y un monitor color modelo CLASSE 100 manos libres.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI