TEGUI - Latiguillo conexión placa digital SERIE 7 - 374002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Tamaño AWG - 26
Sección del conductor - 0.16 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374002
Ref.Sonepar
172773
EAN
8424748740028
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Tamaño AWG:
26
Sección del conductor:
0.16 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos:
6
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Elemento de conductor:
No
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Identificación del conductor:
Otros
Con conductor de protección:
no
Elemento en suspensión:
Ninguno
Color cubierta:
Gris
Geometría del cable:
Plano
Resistente a la torsión:
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a bajas temperaturas (acc. EN 60811-504+505+506):
no
Anchura aproximada de cable:
5 mm
Altura aproximada de cable:
12 mm
Diámetro exterior aprox.:
2 mm
Tensión nominal U0:
12 V
Tensión nominal U:
12 V
Forma del conductor:
Redondo
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


