TEGUI - Llaves y bombín conserjería
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema multicable
Anchura - 29 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
376708
Ref.Sonepar
585417
EAN
8424743757083
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Anchura:
29 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
15 mm
Llaves y bombín de Conserjería. Componente de recambio para portero y videoportero de Tegui.
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


