TEGUI - Marco embellecedor monitor SERIE 8 - 374025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - 2 cables
Material - Plástico
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 220 mm
Altura - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374025
Ref.Sonepar
276977
EAN
8424167121163
Sistema de instalación:
2 cables
Material:
Plástico
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
220 mm
Altura:
220 mm
Profundidad:
5 mm
Marco embellecedor para monitor SERIE 8 para tapar la huella de la pintura dejada por el teléfono o monitor sustituido. Dimensiones 220x220milímetros.
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


