TEGUI - Marco embellecedor teléfono SERIE 8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - 2 cables
Material - Plástico
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 220 mm
Altura - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374026
Ref.Sonepar
281144
EAN
8424167121170
Sistema de instalación:
2 cables
Material:
Plástico
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
220 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
5 mm
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


