TEGUI - Módulo grupo fónico 4 pulsadores 2 columnas SERIE 7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
375440
Ref.Sonepar
121582
EAN
8424748754407
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
1
Número de módulos verticales (sistema modular):
1
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
133 mm
Altura:
97.5 mm
Profundidad:
11 mm
Anchura integrada:
2 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


