TEGUI - Módulo teclado SERIE 7 - 376160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Accionamiento de llave
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
376160
Ref.Sonepar
207982
EAN
8424743761608
Modelo:
Accionamiento de llave
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Instalación a ras:
sí
Montaje en superficie:
no
Con receptáculo:
sí
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
133 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
45 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Contiene campo clave:
sí
Con función día/noche:
no
Color:
Aluminio
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


