Fin de vida

TEGUI - Monitor manos libres CLASSE 100 básico 2 hilos TG/2H-M.LIBRES C100V16E - 376126

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
TEGUI - Monitor manos libres CLASSE 100 básico 2 hilos TG/2H-M.LIBRES C100V16E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo - sí

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Sistema de instalación - Sistema multicable

  • Teléfono doméstico, color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

376126

Ref.Sonepar

111177

EAN

8424743761264

Con vídeo:

sí

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Sistema de instalación:

Sistema multicable

Teléfono doméstico, color:

Blanco

Estación de puerta, color:

Gris

Espacio para etiqueta/superficie de información:

sí

Kit de Video COLOR 2 Hilos SWING SFERA NEW Unifamiliar. Kit de videoportero en COLOR con placa de calle SFERA NEW de empotrar. La instalación únicamente se realiza con dos hilos, válido para 1 vivienda. Este kit se compone de una placa de calle con un pulsador de llamada y tarjetero iluminable para su visión por la noche y cámara de blanco y negro con infrarrojos de visión nocturna, se suministra con caja de empotrar, un alimentador y un monitor blanco y negro modelo SWING. Permite acoplar hasta 5 monitores más (ref.374460 ó telefonos ref.344704). Estan diseñados para sustituir a los timbres tradicionales, sin necesidad de cambiar la instalación ni cable adicional.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI