TEGUI - Monitor manos libres Classe 300X New Acabado Dark - 344743
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Otros
Sistema de imágenes - PAL
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
344743
Ref.Sonepar
1293300
EAN
8005543781388
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Otros
Sistema de imágenes:
PAL
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Con función de memoria:
sí
Protección contra sobrecalentamiento:
no
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Puede ser conectado a un smartphone:
sí
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Diagonal pantalla:
177.8 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
7 in
Compatible con audífonos:
no
Dispositivo de apertura automática de puertas:
sí
Color:
Negro
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Tono de llamada silenciable:
sí
Comunicación interna:
sí
Tono de llamada específico:
sí
Dispositivo complementario:
sí
Control de volumen:
sí
Con pantalla táctil:
sí
Anchura:
172 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
19 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


