TEGUI - Repetidor llamada ERL-1 - 0E5556
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Hablar/sonar
Metodo de lectura biométrico - no
Codigo medio de lectura - no
Médio de método de lectura de datos - no
Sistema de instalación - Sistema multicable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0E5556
Ref.Sonepar
25981
EAN
8424748255560
Modelo:
Hablar/sonar
Metodo de lectura biométrico:
no
Codigo medio de lectura:
no
Médio de método de lectura de datos:
no
Sistema de instalación:
Sistema multicable
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
sí
Con receptáculo:
sí
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Anchura:
90 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
65 mm
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Tensión de funcionamiento (intervalo):
12...12 V
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Contiene campo clave:
no
Con función día/noche:
no
Color:
Blanco
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


