TEGUI - Soporte módulos para 4 módulos SERIE EUROPA - 0E1004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protección antirrobo integrable - no
Material - Otros
Color - Gris
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 133 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0E1004
Ref.Sonepar
25927
EAN
8424748210040
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Otros
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
430 mm
Profundidad:
15 mm
Soporte 4 módulos SERIE EUROPA.
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


