TEGUI - Soporte para 3 módulos SERIE 7 - 375630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protección antirrobo integrable - no
Material - Otros
Color - Gris
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 133 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375630
Ref.Sonepar
72034
EAN
8424748756302
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Otros
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
331 mm
Profundidad:
19 mm
Soporte de la SERIE 7 para 3 módulos. Accesorio instalación para equipos de portero electronico.
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


