TEGUI - Soporte para 4 módulos SERIE 7 - 375640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protección antirrobo integrable - no
Material - Otros
Color - Gris
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 133 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
375640
Ref.Sonepar
93256
EAN
8424748756401
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Otros
Color:
Gris
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
430 mm
Profundidad:
19 mm
Soporte para 4 módulos de la SERIE 7, 133x430mm. Componente para instalaciones de videoportero.
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


