TEGUI - Soporte para 5 módulos SERIE 7

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
TEGUI - Soporte para 5 módulos SERIE 7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Protección antirrobo integrable - no

  • Material - Otros

  • Color - Gris

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Anchura - 133 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

375650

Ref.Sonepar

343970

EAN

8424748756500

Protección antirrobo integrable:

no

Material:

Otros

Color:

Gris

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura:

133 mm

Altura:

529 mm

Profundidad:

19 mm

Soporte para 5 módulos de la SERIE 7, 133x529mm. Componente para instalaciones de videoportero.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI