TEGUI - Soporte para instalación en paredes de pladur de la pantalla táctil HOMETOUCH art. 3488 y art. 3488W - 3487AP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3487AP
Ref.Sonepar
291253
EAN
8005543630617
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada)
Modelo:
Único
Suministrado con anillo giratorio:
no
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Placa de fijación
Longitud:
136 mm
Anchura:
185 mm
Profundidad:
50...50 mm
Profundidad interna:
50 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
1
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar o expandir
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
no
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Cierre del tubo:
no
Bloqueo de tuberías opcional:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Número de entradas:
1
Material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Modelo de portada:
Ninguno
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Otros
Sellable:
no
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de viento:
sí
Número de polos de la abrazadera:
2
Posición fija de la abrazadera:
sí
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Boquilla:
Ninguno
Aplicación especial:
Ninguno
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


