TEGUI - Teléfono SERIE 8 2 hilos - 374794
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de comunicación - Semi dúplex
Tipo de sistema - Híbrido
Número de canales - 1
Función de llamada única - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374794
Ref.Sonepar
811219
EAN
8424744000263
Modelo:
Otros
Tipo de comunicación:
Semi dúplex
Tipo de sistema:
Híbrido
Número de canales:
1
Función de llamada única:
sí
Función de llamada en grupo:
sí
Función de llamada general:
no
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Extensión de pared
Anchura:
95 mm
Altura:
200 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura de operación:
5...45 °C
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


