TEGUI - TG/2H-KIT V1 C100V16E+SFERA HQ - 379515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Número de teléfonos domésticos - 1
Número de altavoces de puerta - 1
Número de botones de timbre - 2
Sistema de instalación - Sistema de bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
379515
Ref.Sonepar
1147275
EAN
8424744000379
Con vídeo:
sí
Número de teléfonos domésticos:
1
Número de altavoces de puerta:
1
Número de botones de timbre:
2
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje estación en interior:
Montado superficial (escayola)
Teléfono doméstico, color:
Blanco
Método de montaje estación en exterior:
Montado empotrado (escayola)
Material estación de exterior:
Aluminio
Estación de puerta, color:
Gris
Sistema de imágenes:
PAL
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Protección contra sobrecalentamiento:
no
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Comunicación interna:
sí
Manos libres:
sí
Con función día/noche:
sí
Angulo de apertura cámara:
151 °
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Con función de memoria:
no
Diagonal pantalla:
127 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
5 in
Amara de ajuste manual:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Compatible con audífonos:
no
Adecuado para personas con discapacidad:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


