TEGUI - TG/2H-KIT V2 SERIE 8+SFERA HQ

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
TEGUI - TG/2H-KIT V2 SERIE 8+SFERA HQ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con vídeo -

  • Número de teléfonos domésticos - 1

  • Número de altavoces de puerta - 1

  • Número de botones de timbre - 2

  • Sistema de instalación - Sistema de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378512

Ref.Sonepar

1131809

EAN

8424744000355

Con vídeo:

Número de teléfonos domésticos:

1

Número de altavoces de puerta:

1

Número de botones de timbre:

2

Sistema de instalación:

Sistema de bus

Método de montaje estación en interior:

Montado superficial (escayola)

Teléfono doméstico, color:

Blanco

Método de montaje estación en exterior:

Montado empotrado (escayola)

Material estación de exterior:

Aluminio

Estación de puerta, color:

Gris

Sistema de imágenes:

PAL

Sistema de imagen de propiedad:

Color

Protección contra sobrecalentamiento:

Puede ser conectado a un smartphone:

no

Comunicación interna:

Manos libres:

no

Con función día/noche:

Angulo de apertura cámara:

151 °

Con función zoom, arrastre/inclinación:

no

Con función de memoria:

no

Diagonal de la pantalla (pulgadas):

4.3 in

Amara de ajuste manual:

Espacio para etiqueta/superficie de información:

Compatible con audífonos:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Kit de videoportero 2 hilos para bifamiliar, con dos monitores SERIE 8 con auricular y pantalla a color de 4,3" instalación en superficie y placa exterior de vídeo SFERA NEW con cámara color HQ en acabado aluminio, instalación empotrada.

Un producto de TEGUI

Descubra la serie TEGUI