TEGUI - Visera para una placa SERIE 7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 169 mm
Altura - 263 mm
Profundidad - 60 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
43 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
375810
Ref.Sonepar
110189
EAN
3245063758100
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
169 mm
Altura:
263 mm
Profundidad:
60 mm
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Con desaireación:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
sí
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


