TEGUI - Zumbador 12Vmod. Z - 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 10.5...13.5 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Consumo eléctrico - 0.25...0.25 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0E5558
Ref.Sonepar
25983
EAN
8424748255584
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
10.5...13.5 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.25...0.25 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ruido:
75 dB
Inalámbrico:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
90 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de TEGUI
Descubra la serie TEGUI


