TEKOX - Borna conexión HPS sistema Allen poliamida 2x70mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable rígido - 70...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 70...70 mm²
Entrada de intensidad nominal - 192 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HPS 70/A
Ref.Sonepar
248867
EAN
8429784001973
Capacidad de conexión cable rígido:
70...70 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
70...70 mm²
Entrada de intensidad nominal:
192 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
110...110 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
63.6 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de TEKOX
Descubra la serie TEKOX


