TEKOX - Borne seguridad derivación 1P 2x35mm² estándar

Tecnica De Conexiones S.A. -Tekox-
CopiarCopiar
TEKOX - Borne seguridad derivación 1P 2x35mm² estándar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable rígido - 35...35 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 35...35 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

  • Tasa de voltaje - 750 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BD 35

Ref.Sonepar

205482

EAN

8429784231080

Capacidad de conexión cable rígido:

35...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

35...35 mm²

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Tasa de voltaje:

750 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de polos:

1

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

110...110 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Libre de halógenos:

Anchura:

45 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Rojo

Transparente:

no

El fabricante TEKOX consciente de la importancia de la conexión eléctrica como punto más débil de la instalación continúa en la línea de proporcionar al instalador profesional elementos de conexión más seguros y fiables a fin de evitar riesgos innecesarios en sus instalaciones.La borna se seguridad BD de TEKOX proporciona una protección total frente a posibles contactos eléctricos, un ahorro en el tiempo de instalación y una mayor versatilidad en las posibilidades de fijación, su diseño la hace perfecta para derivaciones sin pérdida de continuidad en la línea principal.Entre sus características de aislamiento cabe destacar protección del tornillo mediante tapa superior, tapa final para su uso como terminal o final y abocardado especial para facilitar y aumentar la superficie de introducción del conductor de cobre, evitando que cualquier contacto metálico quede al descubierto aportando una seguridad y protección total durante su manipulación y posterior instalación.El tiempo de instalación se verá reducido notablemente gracias a su sistema de tornillo insertado en el tapón, lo que evita malgastar tiempo de instalación en extraer el tornillo para el proceso de conexionado. Esta característica junto al sistema de unión entre la base y la parte superior de la borna mediante un latiguillo proporciona al profesional una mejora en el manejo de la borna dentro de su instalación.En cuanto a las posibilidades de fijación, la borna de seguridad BD de TEKOX cuenta con un novedoso sistema de fijación a carril, sistema de fijación de tornillo y contando con la posibilidad de engarzar bornas unas con otras según las necesidades de la instalación.Tekox cuenta con una amplia gama en este producto que va desde 6mm2 a 120mm2, producida íntegramente en su fábrica de Llanera (Asturias) y certificadas según normativa vigente.

Un producto de TEKOX

Descubra la serie TEKOX