TEKOX - Borne seguridad derivación BD120 1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable rígido - 120...120 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 120...120 mm²
Entrada de intensidad nominal - 269 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BD 120
Ref.Sonepar
257494
EAN
8429784231165
Capacidad de conexión cable rígido:
120...120 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
120...120 mm²
Entrada de intensidad nominal:
269 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
110...110 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
64.3 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Rojo
Transparente:
no
Un producto de TEKOX
Descubra la serie TEKOX


