TEKOX - Caja alumbrado TELUX16 4 bornes 2 fusibles 16mm² conos IP54

Tecnica De Conexiones S.A. -Tekox-
CopiarCopiar
TEKOX - Caja alumbrado TELUX16 4 bornes 2 fusibles 16mm² conos IP54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TELUX16B4F2C

Ref.Sonepar

616162

EAN

8429784232889

Las cajas de alumbrado TELUX han sido pensadas para su aplicación en luminarias de alumbrado público instaladas en el interior del báculo o sobre fachada con un diseño que permite su fijación a pared mediante taco o tornillos. Con ellas podrás realizar la conexión, derivación y protección del equipo de iluminación, evitando contactos directos e indirectos y facilitando labores de mantenimiento. Fabricado en policarbonato color gris RAL 7035 con material aislante clase térmica A según norma UNE 21035, material autoextinguible a 960ºC según EN 60695-2-11 y Doble Aislamiento. Cuenta con grados de protección IP13 para instalaciones en báculo y grado IP54 para instalaciones en fachada. Grado de protección contra impactos IK 08 según IEC 62262. Para uso con fusible cilíndricos de 10x38mm (fusibles NO incluidos). Intensidad: mínimo 0,5A-máximo 32A.

Un producto de TEKOX

Descubra la serie TEKOX