TEKOX - Conector aéreo M 32A 2P+T 0,75-6mm² IP68 - WP3/M32

Tecnica De Conexiones S.A. -Tekox-
CopiarCopiar
TEKOX - Conector aéreo M 32A 2P+T 0,75-6mm² IP68

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Corriente asignada - 32 A

  • Número de polos - 2

  • Grado de protección (IP) - IP68

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WP3/M32

Ref.Sonepar

621909

EAN

8429784239567

Modelo:

Toma

Tasa de voltaje:

250 V

Corriente asignada:

32 A

Número de polos:

2

Grado de protección (IP):

IP68

Tipo de conexión:

Conexión roscada

Sección de conexión (cable fino):

0.75...6 mm²

Sección transversal de conexión (corona maciza):

0.75...6 mm²

Número de conexiones por polo:

1

Codificación del polo:

L, N, PE

Codificación por colores/inserción del contacto:

Negro

Mecanismo de bloqueo:

Integrado en conector

máx. contacto de resistencia térmica continua:

85 °C

máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:

85 °C

Material de la carcasa:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

sí

Material de contacto:

CuZn

Contactos de acabado de superficie:

Otros

Longitud:

74.5 mm

Altura:

31 mm

Anchura:

31 mm

Diseñados para realizar conexiones eléctricas de una forma rápida y segura con un grado de protección IP68 tanto en instalaciones permanentes como provisionales, sin necesidad de utilizar envolventes adicionales y resinas.Los conectores WP68 presentan una codificación mecánica que facilita su interconexión y minimiza la posibilidad de errores.Los conectores lineales permiten conectar conductores de cobre en instalaciones permanentes que requieran una protección total contra el agua.Los conectores de panel, utilizados conjuntamente con sus respectivos conectores aéreos, posibilitan la interconexión de equipos bajo categoría IP68 de una forma rápida, segura y fiable.Los conectores aéreos WP68 permiten realizar conexiones de conductores de cobre, provisionales o permanentes bajo, categoría IP68 de forma planificada.El coste de mano de obra desplazada se ve reducido gracias a la posibilidad de cablear previamente los conectores en el taller de montaje.

Un producto de TEKOX

Descubra la serie TEKOX