TEKOX - Conector H para montaje en panel 2P+T 0,5-2,5mm² IP68 - WP3/EH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tasa de voltaje - 450 V
Corriente asignada - 17.5 A
Número de polos - 2
Grado de protección (IP) - IP68
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WP3/EH
Ref.Sonepar
352810
EAN
8429784238942
Modelo:
Toma
Tasa de voltaje:
450 V
Corriente asignada:
17.5 A
Número de polos:
2
Grado de protección (IP):
IP68
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Sección de conexión (cable fino):
0.5...2.5 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
0.5...2.5 mm²
Número de conexiones por polo:
1
Codificación del polo:
L, N, PE
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
máx. contacto de resistencia térmica continua:
85 °C
máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:
85 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Otros
Longitud:
27.5 mm
Altura:
25 mm
Anchura:
25 mm
Un producto de TEKOX
Descubra la serie TEKOX


