Fin de vida

TEKOX - Regleta de conexión estándar serie 1100 12P 25mm² - 1135

Tecnica De Conexiones S.A. -Tekox-
CopiarCopiar
TEKOX - Regleta de conexión estándar serie 1100 12P 25mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

  • Tasa de voltaje - 750 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Número de polos - 12

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1135

Ref.Sonepar

754701

EAN

8429784021117

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Tasa de voltaje:

750 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de polos:

12

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

110...110 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Libre de halógenos:

sí

Anchura:

177.8 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Regleta estándar para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones eléctricas y como componentes en equipos y aparatos eléctricos y de iluminación.El diseño de esta serie ha sido realizado para adaptarse a la variedad en condiciones de uso que requieren los fabricantes de equipos y aparatos.Posibilidad de corte y grabado bajo pedido.

Un producto de TEKOX

Descubra la serie TEKOX