TEKOX - Regleta de conexión Serie PRO 10P 6mm² con cubierta protectora removible - PRO6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable rígido - 6...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Tasa de voltaje - 450 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PRO6
Ref.Sonepar
255951
EAN
8429784237235
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable rígido:
6...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
450 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
10
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
110...110 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
99 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Rojo
Transparente:
no
Un producto de TEKOX
Descubra la serie TEKOX


