TEKOX - Regleta enchufable estándar 12P capacidad de conexión 10mm² - 1010 E-N-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1010 E-N-C
Ref.Sonepar
664108
EAN
8429784008095
Para conectar y desconectar circuitos realizados con conductores de cobre sin necesidad de atornillar o desatornillar cada vez los conductores. Se suministra en conjuntos de macho-hembra en 12 polos. Posibilidad de corte y grabado bajo pedido. Secciones disponibles de 2,5mm2, 6mm2 y 10mm2.
Un producto de TEKOX
Descubra la serie TEKOX