TEKOX - Regleta serie 1100 12P homologada UDE 16mm²

Tecnica De Conexiones S.A. -Tekox-
CopiarCopiar
TEKOX - Regleta serie 1100 12P homologada UDE 16mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 76 A

  • Tasa de voltaje - 750 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Número de polos - 12

  • Número de posiciones de abrazaderas por polo - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1116

Ref.Sonepar

53812

EAN

8429784230892

Entrada de intensidad nominal:

76 A

Tasa de voltaje:

750 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de polos:

12

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

110...110 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Libre de halógenos:

Anchura:

159 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Regleta estándar para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones eléctricas y como componentes en equipos y aparatos eléctricos y de iluminación.El diseño de esta serie ha sido realizado para adaptarse a la variedad en condiciones de uso que requieren los fabricantes de equipos y aparatos.Posibilidad de corte y grabado bajo pedido.

Un producto de TEKOX

Descubra la serie TEKOX