TEKOX - Regleta serie 1100 12P homologada VDE 10mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 57 A
Tasa de voltaje - 750 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Número de polos - 12
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1110
Ref.Sonepar
53811
EAN
8429784230854
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
750 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
110...110 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
140 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de TEKOX
Descubra la serie TEKOX


