TELEVES - A6 UHF: Antena TDT inteligente preparada para DVB-T2 y UHD

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Antena de televisión

  • FM - no

  • VHF - no

  • UHF - sí

  • DAB (emisión de audio digital) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140603

Ref.Sonepar

1311506

EAN

8424450334270

Modelo:

Antena de televisión

FM:

no

VHF:

no

UHF:

sí

DAB (emisión de audio digital):

no

DAB+ (emisión radio digital):

no

DVB-T (emisión de vídeo digital - terrestre):

sí

Sintonizador difusión de vídeo digital terrestre (H.264):

sí

Alcance de canal:

21...48

Ganancia máx.:

40 dB

Número de bandas de frecuencia:

1

Banda de frecuencia 4:

470...694 MHz

Omni direccional:

no

A6 UHF: Antena TDT inteligente preparada para DVB-T2 y UHD. A6 es una antena inteligente desarrollada para responder a los actuales retos de recepción de la TDT en la banda UHF hasta el canal 48 (LTE700), especialmente optimizada para emisiones DVB-T2 y contenidos UHD. Gracias a su tecnología BOSS (Balanced Output Signal System) con chip TForce® integrado, esta antena garantiza una recepción muy estable, robusta y fiable incluso en los entornos más complejos. La amplificación directamente en el dipolo minimiza el ruido y preserva la calidad de la señal desde el mismo punto de captación, una ventaja clave en emisiones DVB-T2, cuya modulación de alta densidad de símbolos (COFDM de hasta 256-QAM) requiere señales con mejor MER (Modulation Error Rate). La tecnología BOSS también adapta automáticamente la ganancia en tiempo real, manteniendo siempre el mejor equilibrio entre calidad y nivel de señal independientemente de las condiciones de recepción. El resultado es una señal con el mejor nivel de salida posible, tanto en zonas de baja cobertura como en áreas con niveles elevados o afectadas por interferencias LTE (4G/5G). Fabricada íntegramente con materiales 100% inoxidables y plástico ABS resistente con protección UV y anticorrosión, esta antena asegura máxima durabilidad y estabilidad mecánica en cualquier condición climática. Además, su diseño mecánico optimizado permite un ensambladoandnbsp;rápido y sin herramientas en tan solo 30 segundos. La antena se suministra junto a una fuente de alimentación para activar la inteligencia (según ref.) Método de suministro: Embalaje individual, Fuente de Alimentación: 24V, clavija EU.. Recepción adaptada en tiempo real: la única antena inteligente que mantiene el servicio de TV, ajustando su comportamiento en función de las condiciones (climatología adversa, efecto “fading'' o cualquier cambio en el entorno). El mejor nivel de salida en todo momento: nuestro sistema patentado BOSSTech adapta automáticamente la ganancia de la antena para mantener la señal de salida óptima. Mínimo ruido para una C/N óptima: el chip TForce® integrado amplifica la señal en el punto más cercano a la captación, dónde la señal conserva su máxima calidad. Alto margen dinámico: captación en un amplio rango de situaciones, levantando señales muy débiles y evitando la saturación con elevados niveles de recepción. RED compliant: incorpora un filtro SAW (Surface Acoustic Wave) de alta selectividad que elimina interferencias respetando el último canal de la banda de TV. Protección frente a 4G/5G: rechaza señales de telefonía móvil actuales y futuras, para que no interfieran en la señal de televisión. Diseño aerodinámico que optimiza la captación: la combinación de reflectores semicurvos reposicionados con respecto al eje de antena, y tres booms situados en planos paralelos entre sí y perpendiculares al dipolo en “U'', mejoran la respuesta en frecuencia. Mecánica inmune a la corrosión: fabricada en aluminio, con tornillería de acero inoxidable y elementos de fijación en ZAMAK con un tratamiento anticorrosivo para ofrecer décadas de durabilidad. Resistente al paso del tiempo: construida con fibra de vidrio y plásticos ABS reforzados con pigmentos UV para garantizar la estabilidad térmica y evitar la degradación. Montaje ágil y sin herramientas: su diseño mecánico, pensado para facilitar la instalación, permite un ensamblado sin herramientas en menos de 30 segundos. Dos modos de funcionamiento en una sola antena: la antena activa su inteligencia alimentando el sistema BOSSTech a través del cable coaxial, mientras que en ausencia de corriente opera como una antena pasiva. Filosofía 100% Televés: diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en nuestras instalaciones robotizadas, garantizando la calidad del producto mediante controles y test de fabricación específicos .

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES